pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPMP42 PMP/42 PIATTINA PER PARALLELO - PMP42

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPMP42 PMP/42 PIATTINA PER PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 38

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Isolato - no

  • Con protezione dal contatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963157353

Codice prodotto

CBRPMP42

Cod. produttore

PMP42

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

38

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Isolato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Dimensione modulare:

250 mm

Colore:

Grigio

La piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti, contigui o meno, è fornita in spezzoni da 250 mm con foratura adeguata al passo di ogni morsetto. La piattina è sostenuta e fissata, in corrispondenza di ogni elemento, da una specialevite a colonnina CPM. Nell’impiego su morsettiere destinate ad impianti “a sicurezza aumentata” (Ex e) le viti/colonnine CPM sono dotate di rondelle antiallentanti e la loro sigla si modifica con CPX.

CABUR SRL

Un prodotto CABUR SRL

Scopri la serie CABUR SRL