CABUR SRL - CBRPM915 PM91/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI - PM915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati - 5
Colore - Grigio
Isolato - no
Tipo di montaggio - Avvitabile
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8017963008631
Codice prodotto
CBRPM915
Cod. produttore
PM915
Produttore
CBR
Tipologia:
Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati:
5
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


