pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPM610 PM60/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM610

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPM610 PM60/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Colore - Grigio

  • Isolato - no

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963156264

Codice prodotto

CBRPM610

Cod. produttore

PM610

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

10

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponti di parallelo premontati. Sono forniti preassemblati per 10 poli. Consentono il collegamento trasversale di due o più morsetti contigui e sono collocati in posizione antinfortunistica rispetto all’esterno. Tutti i componenti sono realizzati in ottone con trattamento superficiale di nichelatura.