CABUR SRL - CBRPM513 PM51/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI - PM513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati - 3
Colore - Grigio
Isolato - no
Tipo di montaggio - Avvitabile
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8017963156318
Codice prodotto
CBRPM513
Cod. produttore
PM513
Produttore
CBR
Tipologia:
Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati:
3
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


