CABUR SRL - CBRPM402 PM40/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI - PM402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati - 2
Colore - Grigio
Isolato - no
Tipo di montaggio - Avvitabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8017963156127
Codice prodotto
CBRPM402
Cod. produttore
PM402
Produttore
CBR
Tipologia:
Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati:
2
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Ponti di parallelo premontati. Sono forniti preassemblati per 2 poli. Consentono il collegamento trasversale di due o più morsetti contigui e sono collocati in posizione antinfortunistica rispetto all’esterno. Tutti i componenti sono realizzati in ottonecon trattamento superficiale di nichelatura.


