pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPM303 PM30/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI - PM303

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPM303 PM30/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Isolato - no

  • Con protezione dal contatto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963156288

Codice prodotto

CBRPM303

Cod. produttore

PM303

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

3

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Isolato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Colore:

Grigio

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPM30 3 PONTE PREMONTATO 3 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.