CABUR SRL - CBRPM250 PM25/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte di interruzione
Numero di morsetti cavallottati - 10
Colore - Grigio
Isolato - no
Tipo di montaggio - Avvitabile
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8017963007160
Codice prodotto
CBRPM250
Cod. produttore
PM250
Produttore
CBR
Tipologia:
Ponte di interruzione
Numero di morsetti cavallottati:
10
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


