pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPM123 PM12/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI - PM123

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPM123 PM12/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Colore - Grigio

  • Isolato - no

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963020978

Codice prodotto

CBRPM123

Cod. produttore

PM123

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

3

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPM12 3 PONTE PREMONTATO 3 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.