CABUR SRL - CBRPM110 PM11/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati - 10
Colore - Grigio
Isolato - no
Tipo di montaggio - Avvitabile
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8017963156035
Codice prodotto
CBRPM110
Cod. produttore
PM110
Produttore
CBR
Tipologia:
Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati:
10
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPM11 10 PONTE PREMONTATO 10 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


