pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPF100 PDF.2 MORSETTO PASSANTE - PF100

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPF100 PDF.2 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Collegamento a connettore piatto

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 0

Confezione

  • 75 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963042222

Codice prodotto

CBRPF100

Cod. produttore

PF100

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Collegamento a connettore piatto

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

0

Tensione nominale:

630 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Collegamento a connettore piatto

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

0 mm

Morsetti passanti con connessioni speciali Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a spina piatta - Sezione nominale [mm²]: 2,5 - Corrente nominale [A]: 20 - Tensione nominale [V]: 630