pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPD009 PSD/L PRESA PER SPINA - PD009

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPD009 PSD/L PRESA PER SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Allineabile - no

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963151344

Codice prodotto

CBRPD009

Cod. produttore

PD009

Produttore

CBR

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Allineabile:

no

Numero di poli:

1

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Spina di prova per morsetti componibiliPSD L PRESA PER SPINA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.