CABUR SRL - CBRPD005 PSD/E PRESA PER SPINA - PD005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1000 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Allineabile - sì
Numero di poli - 1
Dimensione modulare - 5.5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8017963151313
Codice prodotto
CBRPD005
Cod. produttore
PD005
Produttore
CBR
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Allineabile:
sì
Numero di poli:
1
Dimensione modulare:
5.5 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Spina di prova per morsetti componibiliPSD E PRESA PER SPINA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


