CABUR SRL - CBRMB300 MBL.120/10 MORSETTO PERNO FILETTATO - MB300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 30...120 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 30...120 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 30...150 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 30...120 mm²
Corrente nominale In - 269 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017963031271
Codice prodotto
CBRMB300
Cod. produttore
MB300
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
30...120 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
30...120 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
30...150 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
30...120 mm²
Corrente nominale In:
269 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Tipo di montaggio:
Guida G
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
35 mm
Profondità:
39 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no


