pagina iniziale

CABUR SRL - CBRMB200 MBL.95/8 MORSETTO PERNO FILETTATO - MB200

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRMB200 MBL.95/8 MORSETTO PERNO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 30...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 30...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 30...120 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 30...95 mm²

  • Corrente nominale In - 232 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963031264

Codice prodotto

CBRMB200

Cod. produttore

MB200

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

30...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

30...95 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

30...120 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

30...95 mm²

Corrente nominale In:

232 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Tipo di montaggio:

Guida G

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

35 mm

Profondità:

39 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetti passanti di potenza Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a perno filettato - Sezione nominale [mm²]: 95 - Corrente nominale [A]: 232 - Tensione nominale [V]: 800