pagina iniziale

CABUR SRL - CBRISFIXSPPLI PIASTRA INTERMEDIA PLASTICA - ISFIXSPPLI

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRISFIXSPPLI PIASTRA INTERMEDIA PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017963101677

Codice prodotto

CBRISFIXSPPLI

Cod. produttore

ISFIXSPPLI

Produttore

CBR

Piastra per fissaggio della serie Cabur Solar Fix per pannelli di spessore compreso tra i 31mm e 50 mm. Il fissaggio dei pannelli fotovoltaici su lamiera grecata prevede l'uso delle staffe (v. pag. 13) e dei componenti necessari, da selezionare in base alle caratteristiche dell'impianto. Selezionare il numero di piastre per tipo (intermedie e finali) in base al numero e alla disposizione dei pannelli e delle stringhe. Selezionare il modello delle piastre in base al materiale prescelto (plastica o acciaioinox). Selezionare il tipo di piastre finali e le viti in base allo spessore dei pannelli.