pagina iniziale

CABUR SRL - CBRISA21CANN00001 ISA21CANN00001 QDC 2 IN 1 OUT 1000V MGT - ISA21CANN00001

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRISA21CANN00001 ISA21CANN00001 QDC 2 IN 1 OUT 1000V MGT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione delle catene - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Resistenza agli urti - IK08

  • Tipo di fusibile - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963243971

Codice prodotto

CBRISA21CANN00001

Cod. produttore

ISA21CANN00001

Produttore

CBR

Protezione delle catene:

Senza

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di fusibile:

Altro

Protezione dell'ingresso:

16 A

Funzione di monitoraggio:

No

Temperatura di impiego:

-25...35 °C

Corrente d'uscita max.:

32 A

Colore:

Grigio

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di introduzione:

Altro

ISA21CANN00001 Centralino DC con bobina di sgancio e magnetotermico, 2_stringhe/1_uscita,1000V