pagina iniziale

CABUR SRL - CBRIS31579002 KXCSLSPE SPELAFILI CABUR - IS31579002

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRIS31579002 KXCSLSPE SPELAFILI CABUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963054447

Codice prodotto

CBRIS31579002

Cod. produttore

IS31579002

Produttore

CBR

Spelatura. Malgrado tale operazione possa sembrare banale essa in realtà nasconde alcune insidie; infatti occorre utilizzare una speciale spelacavi evitando assolutamente di utilizzare altre tipologie di attrezzi e soprattutto le comuni forbici da elettricista in quanto il doppio rivestimento dei cavi conduce ad un uso improprio delle forbici anche da parte di coloro che ne possiedono una grande manualità con il conseguente tranciamento dei trefoli. La nostra spelacavi funziona a ghigliottina e le diverse gole, adatte alle diverse sezioni dei cavi, consentono una spelatura rapida e sicura. L'attrezzo si presenta robusto e massiccio quindi adatto a migliaia di cicli e può essere impiegato per la spelatura anche di altri cavi. Interviene simultaneamente suentrambi i rivestimenti del cavo fotovoltaico tagliandoli con precisione. Un cursore mobile e regolabile consente di calibrare con precisione la lunghezza della spelatura. Le lame scorrono parallelamente al cavo per l'espulsione della guaina tranciata. La Norma Tecnica CEI EN 60352-2 (Connessioni aggraffate – Regole generali, metodi di prova e guida pratica) porta ad una lunghezza di spelatura di circa 8 mm per i nostri contatti PIN sia della linea 3 che della linea 4. Le lame esercitano una pressione ditaglio definita, ovvero sono provviste di frizione per la tutela dei trefoli.