pagina iniziale
in esaurimento

CABUR SRL - CBRIS23243 KX03VF4060 CON.F L3 V SEZ.4-6MMQ - IS23243

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRIS23243 KX03VF4060 CON.F L3 V SEZ.4-6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963058681

Codice prodotto

CBRIS23243

Cod. produttore

IS23243

Produttore

CBR

Connettore volante femmina per contatti sez. da 4 mm² a 6 mm². Dimensione del PIN: Ø 3 mm. Tensione massima: 1000 V DC. Corrente massima: 25 A a 70° C- 20 A a 85° C. Resistenza di contatto: < 5m Ohm. Materiale di contatto: Cu. Rivestimento: Stagnato. Isolante: PPO. Grado di protezione: IP67 (IEC 60529). Intervallo di temperature: -40°C +90°C. Classe di infiammabilità: UL94-V0