CABUR SRL - CBRHM420GR HMM.1/2+2/GR MORSETTO PASSANTE - HM420GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Confezione
60 PZ
EAN
8017963024877
Codice prodotto
CBRHM420GR
Cod. produttore
HM420GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
65 mm
Profondità:
4.2 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no

Un prodotto CABUR SRL
Scopri la serie CABUR SRL


