pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHM320GR HMM.6/GR MORSETTO PASSANTE - HM320GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHM320GR HMM.6/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963043670

Codice prodotto

CBRHM320GR

Cod. produttore

HM320GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

62 mm

Profondità:

8.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto serie HMM con corpo isolante in poliammide UL94V-0, aggancio su profilati tipo PR/3 secondo IEC 60715, tipo TH/35.