CABUR SRL - CBRHM180GR HMM.2/1+2/SR/GR MORSETTO SEZIONABILE - HM180GR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 16 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile
Confezione
40 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
8017963038942
Codice prodotto
CBRHM180GR
Cod. produttore
HM180GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Esecuzione della separazione longitudinale:
Orientabile
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
0 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Con presa per test integrata:
no


