CABUR SRL - CBRHI510 HMM.2/1+2(EX)I MORSETTO PASSANTE - HI510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8017963025584
Codice prodotto
CBRHI510
Cod. produttore
HI510
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
66 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
5.2 mm
Un prodotto CABUR SRL
Scopri la serie CABUR SRL


