pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHI340 HMM.16(EX)I MORSETTO PASSANTE - HI340

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHI340 HMM.16(EX)I MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...25 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8017963050296

Codice prodotto

CBRHI340

Cod. produttore

HI340

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

80 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

12 mm

Morsetto serie HMM con corpo isolante in poliammide UL94V-0, aggancio su profilati tipo PR/3 secondo IEC 60715, tipo TH/35.

Un prodotto CABUR SRL

Scopri la serie CABUR SRL