pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHI210 HMM.4/1+2(EX)I MORSETTO PASSANTE - HI210

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHI210 HMM.4/1+2(EX)I MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 40 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963044172

Codice prodotto

CBRHI210

Cod. produttore

HI210

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

"MORSETTI A MOLLA\nSerie HMM\nINERIS 16 ATEX 9002 U\nI M2 Ex e I Mb\nII 2 G Ex E IIC Gb\nIECEx INE 16.0032U\nEx e I Mb\nEx e IIC Gb"