CABUR SRL - CBRHF210GR HFR.4/GR MORS.6,3X32 PRTFUS - HF210GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di piani - 1
Confezione
70 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8017963061452
Codice prodotto
CBRHF210GR
Cod. produttore
HF210GR
Produttore
CBR
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
0...0 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Lampada al neon
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
0 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
0 mm
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
0 mm
Un prodotto CABUR SRL
Scopri la serie CABUR SRL


