pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHD441GR HMD.2N/X1/GR M.2P.SUP.PASS.INF.APER - HD441GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHD441GR HMD.2N/X1/GR M.2P.SUP.PASS.INF.APER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8017963047401

Codice prodotto

CBRHD441GR

Cod. produttore

HD441GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

73 mm

Spessore massimo dei componenti inseribili: 3.9mm. Morsetto a due piani, passante il superiore e sezionato l'inferiore.|Maximum thickness of the insertable component: 3.9mm. Two level terminal block, feed-through the upper and disconnected the lower.