pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHD430GR HMD.2N/3DC/GR MORS.2 P.CON DIODI - HD430GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHD430GR HMD.2N/3DC/GR MORS.2 P.CON DIODI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8017963044295

Codice prodotto

CBRHD430GR

Cod. produttore

HD430GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

32 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Versione predisposta con 3 diodi tipo 1N4007 con catodo comune.|Version with 3 diode 1N4007 in configuration cathode common.