pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHD120GR HMD.1/CI/GR MORSETTO 2 PIANI - HD120GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHD120GR HMD.1/CI/GR MORSETTO 2 PIANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963043809

Codice prodotto

CBRHD120GR

Cod. produttore

HD120GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

4.2 mm

Profondità:

73 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

Versione con collegamento interno permanente.|Version with internal permanent connection.