pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHC200GR HCD.1/GR MORSETTO A CONNETTORE - HC200GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHC200GR HCD.1/GR MORSETTO A CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 12 A

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8017963043748

Codice prodotto

CBRHC200GR

Cod. produttore

HC200GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

320 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

5.08 mm

Profondità:

72 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetti per connettore per connettori femmina passo 5,08 mm - a due piani Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a molla - Sezione nominale [mm²]: 1,5 - Corrente nominale [A]: 12 - Tensione nominale [V]: 320