pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP800 GPM.240/BC MORSETTO PASSANTE - GP800

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGP800 GPM.240/BC MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 95...300 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 600 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8017963031233

Codice prodotto

CBRGP800

Cod. produttore

GP800

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

95...300 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

600 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

95...300 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

95...300 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

95...240 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

202 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

52 mm

Morsetti di potenza serie GPM con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “a G32” e TH/35. Tensione nominale 1000 V.

Un prodotto CABUR SRL

Scopri la serie CABUR SRL