pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP700GR GPM.240/BB/GR MORSETTO PASSANTE - GP700GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGP700GR GPM.240/BB/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 600 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8017963112352

Codice prodotto

CBRGP700GR

Cod. produttore

GP700GR

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

600 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

35...300 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

52 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

250 mm

Aggancio possibile su guida G32.|Possible hookup on G32 guide.