CABUR SRL - CBRGP610 GPM.150/CC/FIX MORSETTO PASSANTE - GP610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 50...185 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 50...150 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 35...185 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 50...185 mm²
Corrente nominale In - 440 A
Confezione
6 PZ
EAN
8017963012881
Codice prodotto
CBRGP610
Cod. produttore
GP610
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
50...185 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
50...150 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...185 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
50...185 mm²
Corrente nominale In:
440 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
42 mm
Profondità:
173 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Beige


