pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP600 GPM.150/CC MORSETTO PASSANTE - GP600

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGP600 GPM.150/CC MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 50...185 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 440 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8017963031219

Codice prodotto

CBRGP600

Cod. produttore

GP600

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

50...185 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

440 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...185 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

50...185 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

50...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

140 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

42 mm

Morsetti di potenza serie GPM con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “a G32” e TH/35. Tensione nominale 1000 V.

Un prodotto CABUR SRL

Scopri la serie CABUR SRL