pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP130 GPM.95/O/BB/FIX MORSETTO PASSANTE NOATEX - GP130

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 35...95 mm²

  • Corrente nominale In - 248 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a bullone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963113571

Codice prodotto

CBRGP130

Cod. produttore

GP130

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

35...95 mm²

Corrente nominale In:

248 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

GPM.95/O/BB/FIX Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 95mm2, senza coperture, da pannello, colore beige