CABUR SRL - CBRGP120 GPM.95/O/BB MORSETTO PASSANTE NO ATEX - GP120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 35...95 mm²
Corrente nominale In - 248 A
Tensione nominale - 1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a bullone
Confezione
10 PZ
EAN
8017963113564
Codice prodotto
CBRGP120
Cod. produttore
GP120
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
35...95 mm²
Corrente nominale In:
248 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Beige