CABUR SRL - CBRGP110GR GPM.95/BB/FIX/GR MORSETTO PASSANTE - GP110GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 35...150 mm²
Corrente nominale In - 320 A
Tensione nominale - 1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a bullone
Confezione
10 PZ
EAN
8017963112321
Codice prodotto
CBRGP110GR
Cod. produttore
GP110GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
35...150 mm²
Corrente nominale In:
320 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no