pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP110 GPM.95/BB/FIX MORSETTO PASSANTE - GP110

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGP110 GPM.95/BB/FIX MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 35...150 mm²

  • Corrente nominale In - 320 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a bullone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963012836

Codice prodotto

CBRGP110

Cod. produttore

GP110

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

35...150 mm²

Corrente nominale In:

320 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

176 mm

Profondità:

32 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetti di potenza serie GPM con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Fissaggio a pannello con vite M6, raccomandata con intaglio a cacciavite e rondella. Tensione nominale 1000 V.

CABUR SRL

Un prodotto CABUR SRL

Scopri la serie CABUR SRL