pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGF400 GPA.70/FIX MORSETTO PASSANTE - GF400

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGF400 GPA.70/FIX MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 10...70 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 10...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 10...95 mm²

  • Corrente nominale In - 192 A

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963022569

Codice prodotto

CBRGF400

Cod. produttore

GF400

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...70 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...95 mm²

Corrente nominale In:

192 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

102 mm

Profondità:

20.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetti di potenza serie GPA con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Fissaggio a pannello con vite M&, raccomandata con intaglio a cacciavite e rondella. Possibilità di compattare i morsetti tramite tiranti filettati M3. Possibilità di realizzare collegamenti di parallelo (GPA.70).