CABUR SRL - CBRGF100 GPA.95/FIX MORSETTO PASSANTE - GF100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...95 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 10...95 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 10...120 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 10...120 mm²
Corrente nominale In - 232 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017963018647
Codice prodotto
CBRGF100
Cod. produttore
GF100
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
10...95 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
10...95 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...120 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...120 mm²
Corrente nominale In:
232 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
111 mm
Profondità:
26 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no