pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGA410 GPA.70(EX)I MORSETTO PASSANTE - GA410

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGA410 GPA.70(EX)I MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...95 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963022644

Codice prodotto

CBRGA410

Cod. produttore

GA410

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

192 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

MORSETTI DI POTENZA CON SERRAGGIO A VITE\nSERIE GPA\nVersione per fissaggio a pannello - vite M6\npossibilità di realizzare collegamenti di parallelo (GPA.70)