pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGA200 GPA.150 MORSETTO PASSANTE - GA200

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGA200 GPA.150 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 50...150 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8017963018654

Codice prodotto

CBRGA200

Cod. produttore

GA200

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

50...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

309 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

50...185 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

50...185 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

50...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

108 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

31 mm

Morsetti di potenza serie GPA con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “a G32” e TH/35. Tensione nominale 1000 V. Possibilità di compattare i morsetti tramite tiranti filettati M3.