pagina iniziale

CABUR SRL - CBRFV107 FVS/VCI VITE E COLONNINA INTERNA - FV107

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRFV107 FVS/VCI VITE E COLONNINA INTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Isolato - no

  • Con protezione dal contatto - no

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963158367

Codice prodotto

CBRFV107

Cod. produttore

FV107

Produttore

CBR

Tipologia:

Raccordo trasversale

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Isolato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Colore:

Grigio

Vite e colonnina per il collegamento interno tra il corpo conduttore anteriore e quello posteriore del morsetto FVS.4.|Shunting screw and sleeve for internal connection between the forward conductor body and backside conductor of the terminal block FVS.4.