pagina iniziale

CABUR SRL - CBRFN008ST F5/2A FUSIBILE 5X20 2 A STEAT - FN008ST

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRFN008ST F5/2A FUSIBILE 5X20 2 A STEAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

  • Perdita di potenza alla corrente nominale - 0 W

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963006149

Codice prodotto

CBRFN008ST

Cod. produttore

FN008ST

Produttore

CBR

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0 W

Accessori per morsetti - fusibili Cabur - Corrente nominale [A]: 2 - Tensione nominale [V]: 250