pagina iniziale

CABUR SRL - CBREVTAK016F8 TRASF. DI MISURA DI CORRENTE MODBUS - EVTAK016F8

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREVTAK016F8 TRASF. DI MISURA DI CORRENTE MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - no

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963238427

Codice prodotto

CBREVTAK016F8

Cod. produttore

EVTAK016F8

Produttore

CBR

Amperometro:

sì

Voltmetro:

no

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Tachimetro:

no

Display:

Senza

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di ingressi di misura della corrente:

1

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Display remoto:

no

Collegamento Ethernet:

0

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Trasformatore digitale di corrente per serie EVO