pagina iniziale

CABUR SRL - CBREVEVO11S EV CHARGER EVO 3.5-11KW CASE B - EVEVO11S

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREVEVO11S EV CHARGER EVO 3.5-11KW CASE B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 11 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963234375

Codice prodotto

CBREVEVO11S

Cod. produttore

EVEVO11S

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

11 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Larghezza:

260 mm

Altezza:

260 mm

Profondità:

100 mm

Con disgiuntore:

sì

Potenza allacciata nominale:

11 kW

Con contatore d'energia:

sì

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione (HAK):

sì

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

1

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

EV charger serie EVO da 11kW con presa Tipo 2. Stazione di ricarica AC adatta per applicazioni in ambito residenziale, commerciale, flotte aziendali, logistica. Gestione intelligente dei carichi per impedire lo scatto del contatore generale. Integrazionecon impianti fotovoltaici. Autorizzazione delle operazioni di ricarica con app, tessera RFID oppure possibilità di lavorare in modalità free, senza autorizzazione. Connettività wifi, ethernet, LTE. Design compatto e robusto