pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETVIN108 CONF. 350PZ ET.PERICOLO IN VA L=34MM - ETVIN108

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRETVIN108 CONF. 350PZ ET.PERICOLO IN VA L=34MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Film

  • Qualità del materiale - PVC

  • Senza alogeni - no

  • Resistente all'acqua -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963085373

Codice prodotto

CBRETVIN108

Cod. produttore

ETVIN108

Produttore

CBR

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Film

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Simbolo:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

Significato della stampa:

Altro

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

330 mm

Altezza:

125 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare

Con materiale di fissaggio:

Ripiegabile:

no

Colore:

Giallo

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Tipo di montaggio:

Altro

Etichetta in vinile, l=34mm, (pericolo)