pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFCE410 EFCE.4/1+2 MORSETTO DI TERRA - EFCE410

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFCE410 EFCE.4/1+2 MORSETTO DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8017963192439

Codice prodotto

CBREFCE410

Cod. produttore

EFCE410

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Larghezza:

6.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Profondità:

71.8 mm

"MORSETTI A MOLLA CON TECNOLOGIA PUSH-IN\nSERIE EFCE.4 \nTempo di cablaggio ridotto\nPulsante per il rilascio del cavo\nIMQ 18 ATEX 007U\nI M2 Ex eb I Mb \nII 2G Ex eb IIC Gb"