CABUR SRL - CBREFCE110 EFCE.1/1+2 MORSETTO DI TERRA - EFCE110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...1.5 mm²
Funzione PEN possibile - sì
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
50 PZ
EAN
8017963230513
Codice prodotto
CBREFCE110
Cod. produttore
EFCE110
Produttore
CBR
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Funzione PEN possibile:
sì
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1.5 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
36.5 mm
Larghezza:
3.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Profondità:
60 mm


