CABUR SRL - CBREFC610GR EFC.6/1+2/GR MORSETTO PASSANTE - EFC610GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 6...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Confezione
20 PZ
Classificazione green
EAN
8017963232289
Codice prodotto
CBREFC610GR
Cod. produttore
EFC610GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Larghezza:
8.2 mm
Altezza:
39.2 mm
Profondità:
78.3 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


