pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFC600BL EFC.6/BL MORSETTO PASSANTE - EFC600BL

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFC600BL EFC.6/BL MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 30 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963232203

Codice prodotto

CBREFC600BL

Cod. produttore

EFC600BL

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

8.2 mm

Altezza:

39.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...130 °C

Profondità:

60.4 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Morsetto componibile passanteEFC.6 BL MORSETTO PASSANTE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.